LEESON 131506.00 50Hz Motor 3-faset 3hk 1425 220 / 380-440 182tc | AD7WHZ 4GUX1 / C182T14FC3 C

LEESON 131506.00 50hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182tc

På lager
Vare: AD7WHZ Modell: 131506.00Kryssreferanse: 4GUX1 / C182T14FC3 C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 345 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame182TC
Forsterker med full belastning8.2/4.7/4.1
HP3
Hz50
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.25 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Total lengde14 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning220/380/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklassePris
LEESON 102694.00 50Hz Motor 3-fase 1 / 2hk 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHJ 4GUV5 / C4T14FC3 A 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B4 681 NOK
LEESON 114896.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHQ 4GUW2 / C6T14FC7C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B10 858 NOK
LEESON 121274.00 50 Hz Motor 3-fase 1 1/2 Hk 2850 220/380-440 | AD7WHU 4GUW5 / C143T28FC1 D 121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B11 138 NOK
LEESON 131508.00 50hz Motor 3-fase 5hk 1425 220/380-440 184tc | AD7WJB 4GUX3 / C184T14FC3 C 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F17 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131506.00 50hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182tc
14 345 NOK / enhet