Leeson 131578.00 50 Hz motor brukes i maskiner og utstyr som krever presis hastighetskontroll og ytelse, slik som transportsystemer, pumper, kompressorer og produksjonsmaskineri. Denne 50 Hz motoren er egnet for sin effektivitet og pålitelighet for å opprettholde konsistent rotasjonshastighet for sømløse operasjoner.
Egenskaper:
- Den har en helt lukket viftekjølt (TEFC) motorkapsling som forbedrer holdbarheten og beskyttelsen mot eksterne forurensninger.
- Denne Leeson 5 hk enfasemotoren er utstyrt med en stiv base, som sikrer en sikker og stabil installasjon, minimerer vibrasjoner og fremmer jevn drift.
- Den er designet for horisontal montering i applikasjoner der akselen må være parallell med bakken.
- Denne nøkkelakselmotoren har en stålramme for økt styrke og strukturell stivhet.
- Den bruker kulelager for forbedret rotasjonseffektivitet og redusert friksjon, noe som bidrar til forlenget levetid.
- Denne Leeson 5 hk enfasemotoren har en kondensatorstart som gir forbedret startmoment, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever høyere starteffekt for å overvinne treghet eller tunge belastninger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er luftstrømkapasiteten til denne elektriske Dayton-varmeren?
A. Den har en luftstrømkapasitet på 650 cfm (kubikkfot per minutt).
Q. Hva er betydningen av den kilemotorakseldesignen til denne motoren?
A. Denne motoren har en kilemotorakseldesign som forenkler koblingen og sikrer en sikker tilkobling til drevet utstyr, noe som øker effektiviteten og kraftoverføringen.
Q. Hvilken type rotasjon gjør Leeson 5 hk enfasemotor?
A. Den kommer med CW / CCW-motorens reversible rotasjonsevne (CW / CCW), slik at den kan tilpasses forskjellige bruksområder og utstyrskrav.
Q. Hva er punktene å vurdere for å velge en enfasemotor?
A. Før du velger en enfasemotor, sjekk for strømforsyningens spenningsklassifisering og den nødvendige utgangseffekten for deres spesifikke bruk. Vurder alltid tilleggsfaktorer som motorens ramme, kapsling, isolasjon og monteringsdetaljer for å sikre en korrekt og sømløs motorinstallasjon.