BALDOR MOTOR L3504-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZC

BALDOR MOTOR L3504-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6WZC Modell: L3504-50

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
amps7.2/3.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment3.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.8 LB-FT
HP.5
Hz50
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.1 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor76
RevisjonZ
RPM1425 IP54
Temp. Stige84 grader C
typen3428L
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 17 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR L3409-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 48 Ramme | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-114 849 NOK
BALDOR MOTOR L3501-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-113 052 NOK
BALDOR MOTOR L3503-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tlf12 770 NOK
BALDOR MOTOR L3506-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-114 250 NOK
BALDOR MOTOR L3507-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-117 632 NOK
BALDOR MOTOR L3509-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-116 557 NOK
BALDOR MOTOR L3510-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-120 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3504-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Frame
14 849 NOK / enhet