VESTIL SWA-AW-serien Medium Duty Stretch Wrap-maskiner


filtre
Kapasitet: 4000 lbs. , Ledningslengde: 20 ft. , kjernedia.: 3" , Dekkfarge: Gul , Dekk RPM-område: 3 til 12 rpm , Rammefarge: Blå Inkluderer: Har NEMA 5-15 plugg , Materiale: Stål , Maks. Kjernedia.: 3" , Maks. RPM: 13 RPM , Maks. Bredde: 20 " , Min. Kjernedia.: 3" , Min. Bredde: 10 " , Motor HP: 2.17 hk , Fase: 1 , Pluggtype: NEMA 5-15 plugg , Lengde på strømledningen: 12 ft. , Spenning: 115V
StilModellLengdeMaks. HøydeMaks. Last Dia.Maks. Utenfor Dia.Platespillerens diameterDreieskive HøydeBreddePris (eks. mva)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "200 324 NOK
RFQ
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "239 899 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?