VESTIL SWA-82-AW Stretch-innpakningsmaskin, 82 tommers størrelse | AG7ZUZ

VESTIL SWA-82-AW Stretch-innpakningsmaskin for automatisk innpakning, 82 tommers størrelse

Vare: AG7ZUZ Modell: SWA-82-AW
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

239 899 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Farge på dekkGul
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
RammefargeBlå
Høyde92 "
Housing MaterialStål
InkludererHar NEMA 5-15 plugg
Lengde131 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Høyde88.88 "
Maks. Last Dia.118 "
Maks. Utenfor Dia.10 "
Maks. RPM13 RPM
Maks. Bredde20 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.3"
Min. RPM0 RPM
Min. Bredde10 "
Motorforsterkere15A
Motor HP2.17 hk
Fase1
Strømledningslengde12 ft.
Platespillerens diameter78.75 "
Dreieskive Høyde3.25 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde78.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 983.7
Skipets høyde (cm)281.94
Skipets lengde (cm)337.82
Skipets bredde (cm)209.55
HS kode8422409170
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. HøydeMaks. Last Dia.Maks. Utenfor Dia.Platespillerens diameterDreieskive HøydeBreddePris
VESTIL SWA-60-AW Stretch-innpakningsmaskin, 60 tommers størrelse | AG7ZUR SWA-60-AW108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "200 324 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-82-AW Stretch-innpakningsmaskin for automatisk innpakning, 82 tommers størrelse
239 899 NOK / enhet