VESTIL SWA-60-AW Stretch-innpakningsmaskin, 60 tommers størrelse | AG7ZUR

VESTIL SWA-60-AW Stretch-innpakningsmaskin for automatisk innpakning, 60 tommers størrelse

Vare: AG7ZUR Modell: SWA-60-AW
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

200 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde20 ft.
Kjerne Dia.3"
Farge på dekkGul
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
EgenskaperNEMA 5-15 plugg
RammefargeBlå
Høyde92 "
Housing MaterialStål
InkludererHar NEMA 5-15 plugg
Lengde108 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Høyde88 "
Maks. Last Dia.94 "
Maks. Utenfor Dia.11 "
Maks. RPM13 RPM
Maks. Bredde20 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.3"
Min. Høyde10 "
Min. RPM0 RPM
Min. Bredde10 "
Motorforsterkere15A
Motor HP2.17 hk
Fase1
Plug TypeNEMA 5-15 plugg
Strømledningslengde12 ft.
Platespillerens diameter59 "
Dreieskive Høyde3.13 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 680.4
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)274.32
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8422409170
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. HøydeMaks. Last Dia.Maks. Utenfor Dia.Platespillerens diameterDreieskive HøydeBreddePris
VESTIL SWA-82-AW Stretch-innpakningsmaskin, 82 tommers størrelse | AG7ZUZ SWA-82-AW131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "239 899 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-60-AW Stretch-innpakningsmaskin for automatisk innpakning, 60 tommers størrelse
200 324 NOK / enhet