BALDOR MOTOR L3510-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZV

BALDOR MOTOR L3510-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6WZV Modell: L3510-50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
amps12.4/6.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment10.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning3.69 LB-FT
HP1
Hz50
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning3.19 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor82
RevisjonAG
RPM1425
Temp. Stige76 grader C
typen3532L
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 9.53 LB-FT
    • Startstrøm: 36.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR L3409-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 48 Ramme | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 092 NOK
BALDOR MOTOR L3501-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 113 NOK
BALDOR MOTOR L3503-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tlf6 960 NOK
BALDOR MOTOR L3504-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 194 NOK
BALDOR MOTOR L3506-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-17 766 NOK
BALDOR MOTOR L3507-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-19 609 NOK
BALDOR MOTOR L3509-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-19 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3510-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Frame
11 049 NOK / enhet