BALDOR MOTOR VL3501-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAK

BALDOR MOTOR VL3501-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6ZAK Modell: VL3501-50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
amps6.4/3.2
BaseN
Nedbrytningsmoment3.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.25 LB-FT
HP. 33
Hz50
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.77 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor60
RevisjonAB
RPM1425 IP54
Temp. Stige85 grader C
typen3418L
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 3 LB-FT
    • Startstrøm: 14.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris
BALDOR MOTOR VL3503-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 084 NOK
BALDOR MOTOR VL3504-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.59 043 NOK
BALDOR MOTOR VL3506-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 160 NOK
BALDOR MOTOR VL3507-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7510 713 NOK
BALDOR MOTOR VL3509-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L19 600 NOK
BALDOR MOTOR VL3510-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L112 268 NOK
BALDOR MOTOR VL3513-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZBF VL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.512 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL3501-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C ramme
7 804 NOK / enhet