LEESON 113922.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEX 4GUJ1 / M6C14FC6K

LEESON 113922.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc

På lager
Vare: AD7WEX Modell: 113922.00Kryssref: 4GUJ1 / M6C14FC6K

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56C
Forsterker med full belastning8.2/4.1
HP1/2
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.75 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris
LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEW 4GUH9 / M6C14FC5 F 113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Håndbok1/310 887 NOK
LEESON 113923.00 50 Hz Motor 3/4 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEY 4GUJ2 / M6C14FC7J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Håndbok3/412 849 NOK
LEESON 113924.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEZ 4GUJ3 / M6C14FC8 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Håndbok113 738 NOK
LEESON 113925.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hk 1425 110 / 220v 56c Tefc | AD7WFA 4GUJ4 / P6K14FC4L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Håndbok1.516 691 NOK
LEESON 120990.00 50 Hz Motor 2 Hk 2850 110/220 V 145tc Tefc | AD7WFR 4GUL1 / C145K28FC2 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "none213 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113922.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 V 56c Tefc
13 919 NOK / enhet