LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp | AD7WDU 4GUF2 / C6C14DB5G

LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

På lager
Vare: AD7WDU Modell: 110394.00Kryssreferanse: 4GUF2 / C6C14DB5G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning6.4/3.2
HP1/3
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8"
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110394.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp
508NOK / enhet