ROBERTSHAW Lavspenningstermostater

filtre

EMERSON -

Berøringsskjermtermostat, berøringsskjerm programmerbar flertrinn, H/C eller HP

StilModellBatterier inkludertDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1F95-1291Nei1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "3 670NOK
B1F95-1277Ja1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "3 688NOK
C1F95-1280Ja1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"3 045NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT4932SCH-0022 243NOK
AT4932SCH-0011 720NOK
EMERSON -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeByråets samsvarFARGETerminalbetegnelserBreddeKontrollområdeDybdeSkjermtypePris (eks. mva)
A1F83C-11PR1EnergibevisstGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 344NOK
B1F97-12771-HvitRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L.5 15 / 16 "45 grader til 99 grader F1.25 "bakgrunnsbelyst2 894NOK
C1F78-1511-HvitRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader til 90 grader F1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst816NOK
D1F83C-11NP1Energibevisst på programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader til 99 grader F1.125 "-707NOK
E1F85U-22PR2EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 769NOK
F1F85U-42PR4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 775NOK
F1F85U-42NP4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader til 99 grader F1.125 "-1 143NOK
HONEYWELL -

Lav V-termostat

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AT87N10003 11 / 16 "1 428NOK
BT87N10263.25 "1 662NOK
DAYTON -

Digitale termostater, programmerbare

Daytons digitale termostater er designet for å styre temperaturen til konvensjonelle tvangsluftsystemer eller varmepumper i lette kommersielle omgivelser, som kontorer, restauranter eller butikker. De gir overlegen kontroll og tilbyr større energieffektivitet i forhold til ikke-programmerbare termostater, ettersom temperaturen blir automatisk justert til nødvendig tid. Velg fra en rekke av disse digitale termostatene, tilgjengelig i 1- og 2-trinns varianter.

StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A6EEA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L2 950NOK
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L1 403NOK
HONEYWELL -

Termostat lavspenning Ikke programmerbar

StilModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
ATH1100DH100440 grader til 90 grader FR, C, W696NOK
BTH1110DH1003Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.R, RC, C, W, Y, G, O, B712NOK
HONEYWELL -

Lavspenningstermostat, kablet / batteri

StilModellDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserSpenningBreddePris (eks. mva)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "5 392NOK
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "4 385NOK
BTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "964NOK
CTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "1 401NOK
StilModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC3 311NOK
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC2 663NOK
EMERSON -

Lavspenningstermostat, Digital programmerbar flertrinns H / C eller HP

StilModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A1F95-068045 grader til 90 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -2 402NOK
B1F95EZ-067145 grader til 99 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L2 303NOK
C1F95-067145 grader til 99 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -2 248NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT12532-IAQ2 771NOK
AT12532-0012 397NOK
ICM -

Lavspenningstermostat, kablet

StilModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2692NOK
BMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2627NOK
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3521NOK
StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC2 000NOK
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC1 108NOK
WHITE-RODGERS -

Termostat Lavspenning

StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringstypeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1E78-14045 grader til 90 grader F1.125 "5.5 "VertikalRH, W3.12 "568NOK
B1F89EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "938NOK
C1F86EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W, Y, G, L.4.75 "849NOK
DAYTON -

Lavspenningstermostater, hardwired, programmerbar

Dayton lavspenningstermostater er ideelle for klimakontroll i kommersielle rom når de brukes med konvensjonelle varmesystemer og varme-/kjølepumper. De har 5-1-1 eller 5-2 programmeringsevne for enkelttrinns oppvarming eller kjøling. Disse termostatene viser temperaturer i Fahrenheit eller Celsius i bakgrunnsbelyste LCD-skjermer. De har avrimingsfunksjon, valgfrie justerbare filterbruktellere, lavt batteriindikatorer og midlertidige / permanente programoverstyringsfunksjoner for praktisk og enkel kontroll av termostatprogrammer.

StilModellTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B531NOK
B1UHG5R, W, C940NOK
HONEYWELL -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserSpenningBreddeViseHøydePris (eks. mva)
AT87K1007-40 grader til 90 grader F1.75 "R, Y, W.20 VAC til 30 VAC---955NOK
BT834N1002-50 grader til 90 grader F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "877NOK
CT812A1002-50 grader til 90 grader F1.25 "R, W.24 VAC3"-3"449NOK
DT8034N1007-50 grader til 90 grader F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "926NOK
ET822K1018-50 grader til 90 grader F1.375 "R, W.20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "904NOK
FTH1100DV10001Standardvalg på 40 grader til 90 grader F eller Garasjevalg på 35 grader til 90 grader F1.125R, C, W,20 til 302.8751.32 kvm.4-11/16741NOK
GTH1110DV1009 / U1Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 til 30 VAC2.875 "Digital bakgrunnsbelyst4 11 / 16 "730NOK
HTH1210DH10012Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "Digitalt3.437 "-
RFQ
ITH3210D10042Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 til 30 VAC5.38 "Digital bakgrunnsbelyst3"1 576NOK
JTH8320R1003340 grader til 99 grader F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 til 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "4 658NOK
DAYTON -

Lavspenningsmekaniske termostater, hvit

Dayton mekaniske lavspenningstermostater er ideelle for klimakontroll og energikostnadsreduksjoner i kommersielle rom når de brukes med konvensjonelle varme- eller kjølesystemer. Disse termostatene viser temperaturer i Fahrenheit eller Celsius for mekanisk å kontrollere temperaturer fra 40 / 50 til 90 grader F. Utvalgte modeller har viftekontroll for å levere en høy strøm av varm eller kald luft. Velg fra et bredt utvalg av disse termostatene, tilgjengelig i varme og kjøling, kun kjøling og kun varmesystembytte.

StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringTerminalbetegnelserSpenningBreddePris (eks. mva)
A1UHE640 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "241NOK
B1UHE940 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "310NOK
C1UHE740 grader til 90 grader F1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "274NOK
D4PU4650 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalR, Y, G20 VAC til 30 VAC3.25 "285NOK
E4PU4750 grader til 90 grader F1-5 / 16 "5"Horisontal eller VertikalRH, RC, Y, W, G20 VAC til 30 VAC3.25 "409NOK
F4PU4550 grader til 90 grader F1-5 / 16 "3.25 "Horisontal eller VertikalR, W.24 VAC5"463NOK
ICM -

Lav V-termostat, midlertidig

StilModellKontrollområdePris (eks. mva)
ASC060Faste 60 grader F158NOK
BSC065Faste 65 grader F158NOK
CSC070Faste 70 grader F158NOK
DSC075Faste 75 grader F185NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT8532-IAQ2 276NOK
AT8532-0011 607NOK
DAYTON -

Lavspenningstermostater

StilModellTastaturlåsingEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris (eks. mva)
A4PU51--R, W.277NOK
B6EEA2Nei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O695NOK
C6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 351NOK
WHITE-RODGERS -

Digital termostat

StilModellDybdeViseHøydeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1F86-3441.25 "2.2 kvadratmeter, digital bakgrunnsbelyst3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"690NOK
B1E78-1441.187 "Blå digital, bakgrunnsbelyst5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "598NOK
C1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "775NOK
WHITE-RODGERS -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserBreddeViseSkjermtypeHøydePris (eks. mva)
A1E50N-301-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "486NOK
B1C26-101-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "255NOK
C1E30N-910-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "593NOK
D1E56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "536NOK
B1C21-101-50 grader til 90 grader F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "219NOK
E1F56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "542NOK
B1C20-101-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "208NOK
F1F80-361145 grader til 90 grader F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrunnsbelyst3.75 "1 326NOK
G1F78-144145 grader til 90 grader F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 kvadratmeter, LCD-3.75 "492NOK
H1F89-211245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"Digital bakgrunnsbelyst-3.75 "930NOK
I1F79-111245 grader til 90 grader F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digitalt-3.75 "689NOK
J1F82-261245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"-LCD, bakgrunnsbelyst3.75 "1 332NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?