Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digital termostat 1h 1c 5-2 Program | AC3GGR 2TE32

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digital termostat 1h 1c 5-2 Program

På lager
Vare: AC3GGR Modell: 1E78-151Kryssreferanse: 2TE32
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 90 grader F
Dybde1.187 "
VisningsfargeGrønn
Skjermtypebakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde5.25 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeVertikal
KraftmetodeBatteri
Programmer per uke5-2
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Temp. Innstillinger per dag4
TerminalbetegnelserRH, RC, Y, W, G
Spenning24 VAC
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeViseHøydeTerminalbetegnelserBreddePris
WHITE-RODGERS 1F86-344 Digital termostat 1h 1c Ikke programmerbar | AC2XUH 2NY20 1F86-3441.25 "2.2 kvadratmeter, digital bakgrunnsbelyst3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"638NOK
WHITE-RODGERS 1E78-144 Digital termostat 1h 1c Ikke programmerbar | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Blå digital, bakgrunnsbelyst5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digital termostat 1h 1c 5-2 Program
722NOK / enhet