SQUARE D Generell transformator, 240VAC Delta utgangsspenning


filtre
Farge: Grå , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Høyde: 14.75 " , Hz: 60 , Inngangsspenning: 480 VAC , IP-vurdering: 54 , Montering: Wall , Utgangsspenning: 240 VAC Delta , Temp. Stige: 115 grader C , Bredde: 19.1 "
StilModellDybdeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
9 75TXNUMXF
12.3 "9KVA43 268 NOK
B
15 75TXNUMXF
12.25 "15KVA56 265 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?