Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PU51 Low V Termostat Heat Only 750mv | AD9DTT

DAYTON 4PU51 Lav V Termostat Varme Kun 750mv

På lager
Vare: AD9DTT Modell: 4PU51
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1.125 "
ViftebryterNei
Høyde3.25 "
MonteringHorisontal
KraftmetodeHardwired
SystembytteNei
TerminalbetegnelserR, W.
Spenning24 VAC
Bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)

Produktvarianter

ProduktModellTastaturlåsingEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
DAYTON 6EDZ6 berøringsskjermtermostat 3t 2c 7 dager | AE8MXU 6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 351 NOK
DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1t 1c Ikke programmerbar | AE8MZJ 6EEA2Nei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PU51 Lav V Termostat Varme Kun 750mv
277NOK / enhet