Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1t 1c Ikke programmerbar | AE8MZJ

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1h 1c Ikke-programmerbar

På lager
Vare: AE8MZJ Modell: 6EEA2
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
ViseLCD
ViftebryterAuto-på
TastaturlåsingNei
KraftmetodeKablet / batteri
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Midlertidig programoverstyringNei
TerminalbetegnelserR, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O
Spenning24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)
    • Temperaturbegrensning (Nei)
    • Midlertidig temperaturstopp (nei)

Produktvarianter

ProduktModellTastaturlåsingEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
DAYTON 4PU51 Low V Termostat Heat Only 750mv | AD9DTT 4PU51--R, W.277NOK
DAYTON 6EDZ6 berøringsskjermtermostat 3t 2c 7 dager | AE8MXU 6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1h 1c Ikke-programmerbar
695NOK / enhet