Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EDZ6 berøringsskjermtermostat 3t 2c 7 dager | AE8MXU

DAYTON 6EDZ6 berøringsskjerm termostat 3t 2c 7 dager

På lager
Vare: AE8MXU Modell: 6EDZ6
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
2 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
ViftebryterAuto-på-sirkulasjon
TastaturlåsingJa
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7 eller 5-2
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserS1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTastaturlåsingEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
DAYTON 4PU51 Low V Termostat Heat Only 750mv | AD9DTT 4PU51--R, W.277NOK
DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1t 1c Ikke programmerbar | AE8MZJ 6EEA2Nei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EDZ6 berøringsskjerm termostat 3t 2c 7 dager
2 351 NOK / enhet