Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat Kun lavspenningsvarme | AA8ATD 16X610

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat Kun lavspenningsvarme

På lager
Vare: AA8ATD Modell: 1E78-140Kryssreferanse: 16X610
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 90 grader F
Dybde1.125 "
ViseDigitalt
ViftebryterAuto-på
Høyde5.5 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeVertikal
KraftmetodeBatteri
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarme av
Midlertidig programoverstyringNei
TerminalbetegnelserRH, W
Spenning24 VAC
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9032100060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Nei)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (nei)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Temperaturbegrensning (Nei)
    • Midlertidig temperaturstopp (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringstypeTerminalbetegnelserBreddePris
WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Termostat Lavspenning Ikke programmerbar 1t / 1c | AA8ARZ 16X603 1F86EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W, Y, G, L.4.75 "800NOK
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Termostat Lavspenning Ikke programmerbar 1t / 1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat Kun lavspenningsvarme
543NOK / enhet