Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Termostat Lavspenning Ikke programmerbar 1t / 1c | AA8ARZ 16X603

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 termostat lavspenning ikke programmerbar 1h/1c

På lager
Vare: AA8ARZ Modell: 1F86EZ-0251Kryssreferanse: 16X603
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 99 grader F
Dybde1.5 "
ViseDigitalt
ViftebryterAuto-på
Høyde3.75 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Midlertidig programoverstyringNei
TerminalbetegnelserR, C, O / B, W, Y, G, L.
Spenning24 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032100060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)
    • Temperaturbegrensning (Nei)
    • Midlertidig temperaturstopp (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringstypeTerminalbetegnelserBreddePris
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Termostat Lavspenning Ikke programmerbar 1t / 1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "844NOK
WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat Kun lavspenningsvarme | AA8ATD 16X610 1E78-14045 grader til 90 grader F1.125 "5.5 "VertikalRH, W3.12 "543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 termostat lavspenning ikke programmerbar 1h/1c
800NOK / enhet