Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Lavspenningstermostattrinn Varme 3 trinn Cool 2 | AH2HQV 29AT96

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Lavspenningstermostattrinn Varme 3 trinn Cool 2

På lager
Vare: AH2HQV Modell: T4932SCH-002Kryssreferanse: 29AT96

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Byråets samsvarASHRAE 90.1-9, California Tittel 24
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1-5 / 16 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse4 kvadratmeter I.
SkjermtypeLCD, bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde4 5 / 16 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Spenning24 VAC
Bredde5 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6804
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte: Ja
    • Dual Transformer kompatibel: Ja
    • 750mV Kompatibel: Nei
    • Stages Cool: 2
    • Programmerbar vifte: Ja
    • Fuktighetskontroll: Ja
    • Avfuktingskontroll: Ja
    • Midlertidig temperaturhold: Ja
    • Filterindikator: Ja
    • Temperaturbegrensning: Ja
    • Indikator for lavt batterinivå: Ja
    • WiFi-kapasitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Lavspenningstermostattrinn Varme 3 trinn Cool 2 | AH2HQU 29AT95 T4932SCH-0011 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Lavspenningstermostattrinn Varme 3 trinn Cool 2
2 018 NOK / enhet