Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termostat Digital Programmerbar Flertrinn | AE8TMR 6FFW8

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termostat digital programmerbar flertrinn

På lager
Vare: AE8TMR Modell: T8532-001Kryssref: 6FFW8
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
1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1-5 / 16 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse8 kvm.
SkjermtypeLCD, bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde4 5 / 16 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeFastkoblet / batteri / strøm stjele
Programmer per uke7, 5-2, 5-1-1 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Temp. Innstillinger per dag4, 2, 1, 0
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Spenning24 VAC
Bredde5 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)33.58
Skipets lengde (cm)26.44
Skipets bredde (cm)19.61
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Termostat Digital Programmerbar Flertrinn | AE8TMQ 6FFW7 T8532-IAQ2 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termostat digital programmerbar flertrinn
1 553 NOK / enhet