Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMERSON 1F95EZ-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar | AD9QRV 4UFU9

EMERSON 1F95EZ-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar

På lager
Vare: AD9QRV Modell: 1F95EZ-0671Kryssref: 4UFU9
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
2 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 99 grader F
Dybde1.25 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse6 kvm.
Skjermtypebakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på-program
Høyde4.625 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeFastkoblet / batteri / strøm stjele
Programmer per uke7 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme4
SystembytteVarme-kjøle-av-nødstilfelle
Temp. Innstillinger per dag4, 2, 0
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L
Spenning24 VAC
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)
    • Undermerke: EMERSON CLIMATE

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTerminalbetegnelserPris
EMERSON 1F95-0680 Digital termostat 4h 2c 7-dagers program | AC3MFE 2UPG9 1F95-068045 grader til 90 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -2 449 NOK
EMERSON 1F95-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar | AD9QRW 4UFV1 1F95-067145 grader til 99 grader FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, --
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMERSON 1F95EZ-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar
2 354 NOK / enhet