Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL T87N1000 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Hvit | AA8ZKV 1AYR2

HONEYWELL T87N1000 Low V Termostat 1h 1c Hg Free White

På lager
Vare: AA8ZKV Modell: T87N1000Kryssreferanse: 1AYR2
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
FARGEHvit
Kontrollområde40 grader til 90 grader F
Dybde1.75 "
Diameter3 11 / 16 "
ViftebryterAuto-på
MonteringRund
KraftmetodeHardwired
SystembytteVarmeavkjøling
TerminalbetegnelserR, RC, Y, W, G, O, B
Spenning20 VAC til 30 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
HONEYWELL T87N1026 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Rund | AA9YTX 1JUA9 T87N10263.25 "1 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL T87N1000 Low V Termostat 1h 1c Hg Free White
1 428 NOK / enhet