Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMERSON 1F97-1277 berøringsskjermtermostat 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8

EMERSON 1F97-1277 berøringsskjermtermostat 1H 1C 5-1-1 Prog

På lager
Vare: AB2JDJ Modell: 1F97-1277Kryssreferanse: 1MBD8
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
3 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 99 grader F
Dybde1.25 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse12 kvm.
Skjermtypebakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-On-Program-Sirkuler
Høyde4.625 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke5-1-1, 7 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme1
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off
Temp. Innstillinger per dag4, 2, 0
TerminalbetegnelserRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L.
Spenning24 VAC
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (1)
    • Undermerke: EMERSON CLIMATE

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeByråets samsvarFARGETerminalbetegnelserBreddeKontrollområdeDybdeSkjermtypePris
EMERSON 1F78-151 Lavspenningstermostattrinn Varme 1 trinn Cool 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-HvitRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader til 90 grader F1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst763NOK
EMERSON 1F85U-42NP Lavspenningstermostat, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader til 99 grader F1.125 "-1 036 NOK
EMERSON 1F85U-22PR lavspenningstermostat, trinn kjøling 2, trinn varme 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 824 NOK
EMERSON 1F83C-11NP Lavspenningstermostat, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energibevisst på programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader til 99 grader F1.125 "-764NOK
EMERSON 1F83C-11PR Lavspenningstermostat, Stages Cool 1, Stages Heat 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergibevisstGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 602 NOK
EMERSON 1F85U-42PR lavspenningstermostat, trinn kjøling 2, trinn varme 4 | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMERSON 1F97-1277 berøringsskjermtermostat 1H 1C 5-1-1 Prog
3 041 NOK / enhet