Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMERSON 1F78-151 Lavspenningstermostattrinn Varme 1 trinn Cool 1 | AH9KCR 3MU99

EMERSON 1F78-151 Lavspenningstermostattrinn Varme 1 trinn Cool 1

På lager
Vare: AH9KCR Modell: 1F78-151Kryssreferanse: 3MU99
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 90 grader F
Dybde1.125 "
Skjermstørrelse1.2 kvm.
SkjermtypeLCD, bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde3.25 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeBatteri
Programmer per uke5-2
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Temp. Innstillinger per dag4
TerminalbetegnelserRH, RC, Y, W, G, O, B
Spenning24 VAC
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1134
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dual Transformer kompatibel: Ja
    • 750mV kompatibel: Ja
    • Stages Cool: 1
    • Programmerbar vifte: Nei
    • Fuktighetskontroll: Nei
    • Indikator for lavt batterinivå: Ja
    • WiFi-kapasitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeByråets samsvarFARGETerminalbetegnelserBreddeKontrollområdeDybdeSkjermtypePris
EMERSON 1F97-1277 berøringsskjermtermostat 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8 1F97-12771-HvitRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L.5 15 / 16 "45 grader til 99 grader F1.25 "bakgrunnsbelyst3 041 NOK
EMERSON 1F85U-42NP Lavspenningstermostat, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader til 99 grader F1.125 "-1 036 NOK
EMERSON 1F85U-22PR lavspenningstermostat, trinn kjøling 2, trinn varme 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 824 NOK
EMERSON 1F83C-11NP Lavspenningstermostat, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energibevisst på programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader til 99 grader F1.125 "-764NOK
EMERSON 1F83C-11PR Lavspenningstermostat, Stages Cool 1, Stages Heat 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergibevisstGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 602 NOK
EMERSON 1F85U-42PR lavspenningstermostat, trinn kjøling 2, trinn varme 4 | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4EnergibevisstGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 Grader til 99 Grader1.125 "LCD, bakgrunnsbelyst1 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMERSON 1F78-151 Lavspenningstermostattrinn Varme 1 trinn Cool 1
763NOK / enhet