A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 60 " , Bladmateriale: Aluminum , Bolt Circle Dia.: 63 " , Dimensjon A: 64.25 " , Dimensjon B: 34-9 / 16 " , Dimensjon C: 60.625 " , Dimensjon D: 43.375 " , Dimensjon E: 9 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 66.75 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 60.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 43.375 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 60.625 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1-11 / 16 " , Bredde: 64.25 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 60 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har stålhus med bakt emaljemaling, helt lukkede motorkapslinger og aluminiumspropeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller har helt lukkede ikke-ventilerte / viftekjølte motorkapslinger for bruk på farlige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse 6-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 493 til 622 rpm.