DAYTON 7AU10 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3CVW

DAYTON 7AU10 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CVW Modell: 7AU10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.60 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.63 "
CFM @ 0.000-inn. SP45,933
CFM @ 0.125-inn. SP44,043
CFM @ 0.250-inn. SP42,153
CFM @ 0.500-inn. SP37,684
CFM @ 0.750-inn. SP30,620
Dimensjon A64.25 "
Dimensjon B34-9 / 16 "
Dimensjon C60.625 "
Dimensjon D43.375 "
Dimensjon E9 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM565
Forsterker med full belastning19.8-17.9/9.0
Høyde66.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens64-1 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens60-5 / 8 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.60.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP7.405
Maks. Dybde43.375 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde16-7 / 8 "
MotorhusHelt lukket
Motor HP7.5
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.60.625 "
Fase3
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.48
Spenning208-230/460
Bredde64.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 325.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. BHPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotorhusMotor HPMotor TypeSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.SpenningPris
DAYTON 7AU08 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3CVU 7AU084.7940,07937,913Helt lukket53-fase37208-230/460123 827 NOK
DAYTON 7AU09 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Helt lukket ikke-ventilert5Farlig beliggenhet, 3-fase37230/460134 490 NOK
DAYTON 7AU11 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3CVX 7AU117.40545,93344,043Helt lukket ikke-ventilert7.5Farlig beliggenhet, 3-fase48230/460141 316 NOK
DAYTON 7AU12 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Helt lukket103-fase60208-230/460135 110 NOK
DAYTON 7AV01 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3CZV 7AV019.44950,56748,850Helt lukket vifte avkjølt10Farlig beliggenhet, 3-fase60230/460152 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AU10 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V
126 551 NOK / enhet