Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM MP5211 Termostat programmerbar trinnvarme 2 | AH3KNL 32MY30

ICM MP5211 Termostat programmerbar trinnvarme 2

På lager
Vare: AH3KNL Modell: MP5211Kryssref: 32MY30
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
909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Dybde1.125 "
ViftebryterAuto-på
Høyde3.75 "
TastaturlåsingJa
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke7, 5-2 eller 5-1-1 dag
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme2
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte: Ja
    • Dual Transformer Kompatibel: Nei
    • 750mV Kompatibel: Nei
    • Stages Cool: 2
    • Programmerbar vifte: Nei
    • Fuktighetskontroll: Nei
    • Avfuktingskontroll: Nei
    • Midlertidig temperaturhold: Ja
    • Filterindikator: Nei
    • Temperaturbegrensning: Ja
    • Indikator for lavt batterinivå: Ja
    • WiFi-kapasitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
ICM MP2211L Termostat Ikke programmerbar trinnvarme 3 | AH3KNG 32MY26 MP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3684NOK
ICM MP4211 Termostat Ikke programmerbar trinnvarme 2 | AH3KNJ 32MY28 MP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM MP5211 Termostat programmerbar trinnvarme 2
909NOK / enhet