ICM

ICM Controls-katalogen inkluderer en omfattende serie med termostater, vifteblåsere/ovnskontrollere, spenningsmonitorer, hodetrykkkontroll, kjølekontroll og mer. Merkets pistolapplikatorer gi tidsforsinkelse for kontrollert aktivering eller deaktivering av strømmen i kretsen. De har en justerbar tidsforsinkelse fra 1.8 til 600 sekunder. ICM-kontroller ett-trinns termostater sikre effektiv og pålitelig temperaturkontroll med energibesparelser. Disse ICM-kontrolltermostatene er utstyrt med tastaturlås som gir forbedret kontroll og beskyttelse mot uautorisert tilgang.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen ICM Controls MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vulcan Hart, Eaton og White Rodgers. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende ICM Controls-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse ICM Controls-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Icm

ICM Controls-katalogen inkluderer en omfattende serie med termostater, vifteblåsere/ovnskontrollere, spenningsmonitorer, hodetrykkkontroll, kjølekontroll og mer. Merkets pistolapplikatorer gi tidsforsinkelse for kontrollert aktivering eller deaktivering av strømmen i kretsen. De har en justerbar tidsforsinkelse fra 1.8 til 600 sekunder. ICM-kontroller ett-trinns termostater sikre effektiv og pålitelig temperaturkontroll med energibesparelser. Disse ICM-kontrolltermostatene er utstyrt med tastaturlås som gir forbedret kontroll og beskyttelse mot uautorisert tilgang.

Store handelsnavn

SimpleComfort termostater

SimpleComfort termostater

SimpleComfort-termostater tilbyr en justerbar temperaturforskjell, som sikrer presis kontroll over temperaturen i henhold til komfortinnstillingene. De er også kompatible med sonesystemer, noe som muliggjør effektiv temperaturstyring i forskjellige områder av anleggene dine. De gir fire minutter...

kortsyklusbeskyttelse for å beskytte HVAC-systemet mot potensiell skade. I tillegg er disse termostatene kvikksølvfrie, og prioriterer miljøsikkerhet og har klare status-LED-er som gir lettlest informasjon om termostatens drift.

Frost Sentry garasjetermostater

Frost Sentry garasjetermostater

Disse termostatene har spesiell skumbakside for å tjene det doble formålet å forbedre nøyaktigheten og gi en sømløs finish for termostatinstallasjonen. Disse garasjetermostatene er tilgjengelige i justerbar og settpunkttemperaturkontroll med justerbare temperaturer fra 35 til 75 de...

grees C.

Icm konkurransefordeler

Hurtigstart motorstartere

Hurtigstart motorstartere

Hurtigstartmotorstartere gir effektiv og pålitelig motorstart i HVAC-systemer, og sikrer jevn drift og optimal ytelse. De bruker strømsensorteknologi for å overvåke oppstart av kompressor for å aktivere hardstartkondensatoren for en optimal varighet, maksimere startmomentet samtidig som de forhindrer overdreven strømflyt til t....

han begynner å svinge seg. Deres tidsstyrte sikkerhetskrets er integrert i tilfelle motoren ikke starter innen 2 sekunder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruke en ICM Control-termostat?

  • Strøm på: Sørg for at termostaten har strøm fra batterier eller en kablet HVAC-systemtilkobling.
  • Still inn modus: Velg ønsket driftsmodus (oppvarming eller kjøling) ved hjelp av modusvelgeren eller knappen.
  • Juster temperatur: Bruk temperaturkontrollknappene eller hjulet for å stille inn ønsket temperatur.
  • Viftekontroll: Velg viftedriftsalternativer, for eksempel Auto (kjører med oppvarming eller kjøling) eller På (kjører kontinuerlig), basert på modellen.
  • Programmering (hvis aktuelt): Hvis støttet, programmer temperaturplaner for forskjellige tider på dagen ved å bruke brukerhåndboken som en veiledning.
  • Finjustering: Juster tilleggsinnstillinger som temperaturforskjeller eller avanserte funksjoner, hvis tilgjengelig.
  • Monitorstatus: Kontroller termostatens lysdioder eller display for systemstatus, temperaturavlesninger og andre indikatorer.

Hva er den elektriske vurderingen til ICM Control SimpleComfort-termostater?

  • 24VAC (18 - 30VAC) driftsspenning.
  • 1A maksimum per terminal.
  • 3A maksimal total belastning.

Hvor brukes Frost Sentry garasjetermostater?

De er ideelle for bruk med aggregatvarmere i lagerområder, verksteder, garasjer og krypkjeller.

Hvordan vedlikeholde disse ICM Control-termostatene?

  • Tørk av termostaten forsiktig med en myk, tørr klut, unngå sterke kjemikalier eller skurende rengjøringsmidler.
  • Hvis du bruker batterier, kontroller og bytt dem med jevne mellomrom etter behov for uavbrutt funksjonalitet.
  • Sammenlign termostatens avlesninger med et pålitelig termometer for å sikre nøyaktighet, rekalibrer om nødvendig.
  • Kontroller ledningsforbindelsene regelmessig for sikkerhet, korrosjon eller skade.
  • Fjern støv eller rusk fra ventilasjonsåpningene for å opprettholde riktig luftstrøm og forhindre hindring.