Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM MP2211L Termostat Ikke programmerbar trinnvarme 3 | AH3KNG 32MY26

ICM MP2211L termostat ikke programmerbar trinnvarme 3

På lager
Vare: AH3KNG Modell: MP2211LKryssref: 32MY26
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Dybde1.125 "
ViftebryterAuto-på
Høyde3.75 "
TastaturlåsingJa
KraftmetodeHardwired
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme3
SystembytteVarme-kjøle-av-nødstilfelle
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte: Nei
    • Dual Transformer Kompatibel: Nei
    • 750mV Kompatibel: Nei
    • Stages Cool: 2
    • Programmerbar vifte: Nei
    • Fuktighetskontroll: Nei
    • Avfuktingskontroll: Nei
    • Midlertidig temperaturhold: Ja
    • Filterindikator: Nei
    • Temperaturbegrensning: Ja
    • Indikator for lavt batterinivå: Ja
    • WiFi-kapasitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
ICM MP4211 Termostat Ikke programmerbar trinnvarme 2 | AH3KNJ 32MY28 MP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2838NOK
ICM MP5211 Termostat programmerbar trinnvarme 2 | AH3KNL 32MY30 MP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM MP2211L termostat ikke programmerbar trinnvarme 3
684NOK / enhet