Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EDZ8 digital termostat 2h 2c 7 dagers programmerbar | AE8MXW

DAYTON 6EDZ8 digital termostat 2t 2c 7 dager programmerbar

På lager
Vare: AE8MXW Modell: 6EDZ8
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
1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
ViftebryterAuto-på
TastaturlåsingJa
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme2
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserO, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Nei)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTerminalbetegnelserPris
DAYTON 6EEA0 Digital termostat 2h 1c 7 Eller 5-1-1 Programmerbar | AE8MZG 6EEA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L2 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EDZ8 digital termostat 2t 2c 7 dager programmerbar
1 403 NOK / enhet