Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH8321R1001 berøringsskjermtermostat, syklet, kontinuerlig, programmerbar | AH4GLP 34GR15

HONEYWELL TH8321R1001 berøringsskjermtermostat, syklet, kontinuerlig, programmerbar

På lager
Vare: AH4GLP Modell: TH8321R1001Kryssreferanse: 34GR15
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
5 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriNei
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde1.125 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse10 kvm.
SkjermtypeDigitalt
ViftebryterTidsplan for automatisk sirkulering-følg
Høyde4.625 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteHeat-Off-Cool-Auto-Emergency Heat
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S1
Spenning18 til 30 VAC
Bredde4 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell TH8321R1001 termostat utstyrt med en 7-dagers programmerbar berøringsskjerm for å tillate flere trinnvise kontroller av temperatur, luftfukting, avfukting og ventilasjon
    • Gjør det lettere å sette opp til 10 servicepåminnelser (forhåndsinnstilt eller tilpasset) basert på dato eller temperatur
    • Har tildelbare innganger for å sette opp både innendørs og utendørs temperaturfølere, utløps- og returluftsensorer eller tørre kontaktanordninger
    • Loggfasiliteter for brukerinteraksjon lagrer hele historikken til termostatinnstillinger og kan brukes til å avgjøre om problemet er en systemfeil eller en brukerfeil
    • Oppfyller kommersiell kode og standard 24 standarder

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserSpenningBreddePris
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat lavspenningsprog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "900NOK
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat Lavspent Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "1 323 NOK
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 berøringsskjermtermostat, enkelttrinn, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "4 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH8321R1001 berøringsskjermtermostat, syklet, kontinuerlig, programmerbar
5 369 NOK / enhet