Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 berøringsskjermtermostat, enkelttrinn, 1H/1C | AH4GLN 34GR14

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 berøringsskjermtermostat, enkelt trinn, 1H/1C

På lager
Vare: AH4GLN Modell: TH8110R1008Kryssreferanse: 34GR14
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
4 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriNei
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde1.125 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse10 kvm.
SkjermtypeDigitalt
ViftebryterTidsplan for automatisk sirkulering-følg
Høyde4.625 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme1
SystembytteHeat-Off-Cool-Auto
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S1
Spenning18 til 30 VAC
Bredde4 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Programmerbar Honeywell TH8110R1008 VisonPRO 8000 termostat egnet for bruk i sentralvarmere, AC, HVAC-systemer, varmtvannsberedere og storkjøkkenutstyr
    • Tilrettelegger for et tilpasset tidsplanprogrammeringsanlegg for å redusere energiforbruket
    • REDLINK trådløs teknologi for å overvåke og betjene termostatinnstillingene eksternt
    • Gir varsler og brukerinteraksjonslogger for øyeblikkelig oppmerksomhet på systemet eller utilsiktet brukerfeil
    • Har MicroSD-port for kopiering av tilpassede påminnelser, tilpassede hendelser og installasjonsinnstillinger
    • Inkluderer modellen og (2) AA termostatbatterier med settet

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserSpenningBreddePris
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat lavspenningsprog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "900NOK
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat Lavspent Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "1 323 NOK
HONEYWELL TH8321R1001 berøringsskjermtermostat, syklet, kontinuerlig, programmerbar | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "5 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 berøringsskjermtermostat, enkelt trinn, 1H/1C
4 385 NOK / enhet