Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat lavspenningsprog | AA6HQU 14A006

HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat Lavspenning Prog

På lager
Vare: AA6HQU Modell: TH2110DH1002Kryssreferanse: 14A006
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
900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde4.625 "
ViftebryterAuto-på
Høyde3.437 "
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke2
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, RC, C, W, Y, G, O, B
Spenning20 til 30 VAC
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Stages Cool (1)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserSpenningBreddePris
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat Lavspent Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "1 323 NOK
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 berøringsskjermtermostat, enkelttrinn, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "4 385 NOK
HONEYWELL TH8321R1001 berøringsskjermtermostat, syklet, kontinuerlig, programmerbar | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 til 30 VAC4 15 / 16 "5 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat Lavspenning Prog
900NOK / enhet