Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM SC070 Low V Termostat 70f Midlertidig oppvarming | AA9NPE 1ECD6

ICM SC070 Lav V Termostat 70f Midlertidig oppvarming

På lager
Vare: AA9NPE Modell: SC070Kryssreferanse: 1ECD6
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
KontrollområdeFaste 70 grader F
Dybde3 / 8 "
ViftebryterNei
Høyde2"
KraftmetodeHardwired
SystembytteNei
Spenning18 VAC til 30 VAC
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
ICM SC060 Low V Termostat 60f Midlertidig oppvarming | AA9NPC 1ECD4 SC060Faste 60 grader F158NOK
ICM SC065 Low V Termostat 65f Midlertidig oppvarming | AA9NPD 1ECD5 SC065Faste 65 grader F158NOK
ICM SC075 lav V termostat 75f midlertidig kjøling | AA9NPF 1ECD7 SC075Faste 75 grader F185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM SC070 Lav V Termostat 70f Midlertidig oppvarming
158NOK / enhet