Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1UHG5 Digital termostat 1H 5-1-1 Program | AB3NBX

DAYTON 1UHG5 Digital termostat 1H 5-1-1 Program

På lager
Vare: AB3NBX Modell: 1UHG5
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGEHvit
ViftebryterNei
TastaturlåsingNei
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke5-1-1
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteNei
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, W, C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)
    • Filterindikator (Nei)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (nei)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Temperaturbegrensning (Nei)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTerminalbetegnelserPris
DAYTON 1UHG8 Digital termostat 1H 1C 5-2 Programmerbar | AB3NCA 1UHG8R, C, Y, W, G, O, B531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1UHG5 Digital termostat 1H 5-1-1 Program
940NOK / enhet