Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1UHG8 Digital termostat 1H 1C 5-2 Programmerbar | AB3NCA

DAYTON 1UHG8 Digital termostat 1H 1C 5-2 Programmerbar

På lager
Vare: AB3NCA Modell: 1UHG8
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Reserve batteriJa
FARGEHvit
ViftebryterAuto-på
TastaturlåsingNei
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke5-2
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C, Y, W, G, O, B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)

Produktvarianter

ProduktModellTerminalbetegnelserPris
DAYTON 1UHG5 Digital termostat 1H 5-1-1 Program | AB3NBX 1UHG5R, W, C940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1UHG8 Digital termostat 1H 1C 5-2 Programmerbar
531NOK / enhet