Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM I2010WH termostat berøringsskjerm 4-47/64 tommer | AH3KNX 32MY40

ICM I2010WH termostat berøringsskjerm 4-47/64 tommer

På lager
Vare: AH3KNX Modell: I2010WHKryssref: 32MY40
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
3 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspennings WiFi-termostat
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Dybde1.187 "
ViftebryterAuto-på-time
Høyde4 47 / 64 "
TastaturlåsingJa
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke7, 5-2 eller 5-1-1 dag
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme2
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserRH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte: Ja
    • Dual Transformer Kompatibel: Nei
    • 750mV Kompatibel: Nei
    • Stages Cool: 1
    • Programmerbar vifte: Ja
    • Fuktighetskontroll: Ja
    • Avfuktingskontroll: Ja
    • Midlertidig temperaturhold: Ja
    • Filterindikator: Ja
    • Temperaturbegrensning: Ja
    • Indikator for lavt batterinivå: Ja
    • WiFi-kapasitet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeTerminalbetegnelserPris
ICM I3020W termostat berøringsskjerm med fast kablet | AH3KNV 32MY38 I3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC2 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM I2010WH termostat berøringsskjerm 4-47/64 tommer
3 311 NOK / enhet