Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMERSON 1F95-1277 Berøringsskjermtermostat 3t 2c 5-1-1 Programmerbar | AB2JDH 1MBD7

EMERSON 1F95-1277 berøringsskjermtermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar

På lager
Vare: AB2JDH Modell: 1F95-1277Kryssreferanse: 1MBD7
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
3 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 99 grader F
Dybde1.25 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse12 kvm.
Skjermtypebakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-On-Program-Sirkuler
Høyde4.625 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke5-1-1, 7 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4, 2, 0
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-
Spenning24 VAC
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Nei)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)
    • Undermerke: EMERSON CLIMATE

Produktvarianter

ProduktModellBatterier inkludertDybdeHøydeEtapper VarmeTerminalbetegnelserBreddePris
EMERSON 1F95-1291 Berøringsskjermtermostat 3t 2c 5-1-1 Programmerbar | AC3MFD 2UPG8 1F95-1291Nei1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "4 075 NOK
EMERSON 1F95-1280 Berøringsskjermtermostat 4t 2c 7 dagers programmerbar | AD9QRX 4UFV3 1F95-1280Ja1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"2 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMERSON 1F95-1277 berøringsskjermtermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar
3 402 NOK / enhet