Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat Berøringsskjerm Programmerbar Flertrinn | AE8TMP 6FFW5

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat berøringsskjerm programmerbar flertrinn

På lager
Vare: AE8TMP Modell: T12532-001Kryssref: 6FFW5
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
2 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1-5 / 16 "
VisningsfargeBlå
Skjermstørrelse12 kvm.
SkjermtypeLCD, bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde4 5 / 16 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7, 5-2, 5-1-1 eller ikke-programmerbar
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Temp. Innstillinger per dag4, 2, 0
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Spenning24 VAC
Bredde5 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostat Berøringsskjerm Programmerbar Flertrinn | AE8TMN 6FFW4 T12532-IAQ2 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat berøringsskjerm programmerbar flertrinn
2 157 NOK / enhet