Elektriske vifter og blåser

filtre

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A9548-15120V AC26 649NOK
A9548-25120V AC29 398NOK
A9548-25E220V AC29 888NOK
RFQ
A9548-15E220V AC26 649NOK
StilModellNåværende tegnetFinishSpenningPris (eks. mva)
A9525-50EX15.4/8.4-7.7AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/ 208-230V AC41 083NOK
A9525-50EXE15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/230V AC41 635NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Begrensede romvifter

De lette og bærbare viftene og viftene med begrenset plass fra Allegro er ideelle for trange plasser siden de har en stablebar design som sparer oppbevaring og arbeidsplass. Vifter med begrenset plass leverer både positiv og negativ luftstrøm og er perfekte for ventilasjons- og avtrekksapplikasjoner. Allegro vifter med begrenset plass er tilgjengelig i aksial eksplosjonssikre, aksiale og aksiale høyeffektvarianter med en maksimal driftsspenning på 220 volt.

StilModellSakHøydeLedningslengdeNåværende tegnetHPLengdeMaterialeMaks. Flyt i fri luftPris (eks. mva)
A9534Begrenset romblåser10 "6 ft.3.6A1 / 3 hk12 "StålCFM 7787 594NOK
B9536Begrenset romblåser13 3 / 4 "-25A1 / 3 hk13 1 / 4 "polyetylenCFM 8165 021NOK
C9516Vifte med begrenset plass19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550026 319NOK
C9525-01Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hk14 "-CFM 465032 607NOK
C9515Vifte med begrenset plass19 "-7.2A1 / 2 hk19 "StålCFM 340016 165NOK
C9515-01Vifte med begrenset plass19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hk18 "StålCFM 290029 572NOK
C9525-50Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750029 223NOK
ALLEGRO SAFETY -

Sentrifugalblåsersystemer med MVP

Allegro sentrifugale standard blåsesystemer med MVP-er er ideelle for å opprettholde og omdirigere luftstrømmen inn i tanker, kummer og kloakk, med minimal restriksjon. De har polyetylenkonstruksjon for å gi UV-, kjemisk og korrosjonsbestandighet og sikkerhetsoransje farge for klarhet i tåkete eller dårlige siktmiljøer. Disse blåsesystemene er utstyrt med et innstøpt bærehåndtak for økt portabilitet, og er tilgjengelige i 1/3 og 3/4 hk varianter.

StilModellSpenningNåværende tegnetHøydeBreddeHPLengdeMaks. Flyt i fri luftRPMPris (eks. mva)
A9520-05M---19 "5 2/3 hk19 "2000 til 3000 XNUMX CFM3000 RPM22 271NOK
A9520-03M115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hk24 "CFM 15701725 RPM33 022NOK
A9520-50M115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hk16 "CFM 15701725 RPM23 027NOK
A9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hk16 "CFM 10661725 RPM20 854NOK
A9520-07M115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hk16 "CFM 10661725 RPM33 838NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale AC & DC plastblåsersystemer med MVP

Allegro AC & DC viftesystemer er designet for å omdirigere og opprettholde luftstrømmen i kloakk, mannhull og tanker. De er laget av polyetylenplast for å gi utmerket stivhet og høy slagfasthet, og tilbyr hastigheter og strømningshastigheter opp til henholdsvis 4200 rpm og 831 cfm. Disse viftesystemene inkluderer en kumventilasjonspassthru (MVP) for å opprettholde arbeidssikkerheten i trange rom, og 6 og 15 fots kanalrør med en oppbevaringspose for enkel ventilasjon.

StilModellNåværende tegnetHøydeMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris (eks. mva)
A9520-33M3A13 3 / 4 "CFM 8313200 RPM115V AC14 650NOK
A9520-36M13A15 "CFM 8164200 RPM12V DC12 317NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeMaks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeRPMSpenningPris (eks. mva)
A9509-50E3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC14 701NOK
A9509-506ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC13 552NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A9548120V AC25 615NOK
A9548-E220V AC22 076NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9546-1511 046NOK
A9546-2511 916NOK
StilModellNåværende tegnetViftematerialeHøydeMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9538-E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC20 958NOK
RFQ
A95382.2AGlassforsterket polypropylen13 1 / 4 "3250 RPM115V AC21 882NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9534-1511 876NOK
A9534-2512 488NOK
StilModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris (eks. mva)
A9533-25E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 204NOK
A9533-15E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828NOK
A9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "7 554NOK
A9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 846NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A9506-0128 "10 530NOK
A9506-2536 "12 243NOK
ALLEGRO SAFETY -

Blowers med begrenset plass

StilModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A9525-50EX--------41 518NOK
B9520-358M--------13 683NOK
C9520-3512M--------19 360NOK
D9533-50--------7 442NOK
E9556--------21 099NOK
F9553-25--------19 228NOK
G9539-16 DC--------20 499NOK
H9515-50EX--------30 877NOK
I9532-15--------5 500NOK
J9539-08--------4 469NOK
K9535-12L--------10 044NOK
L9539-16--------10 994NOK
M9520-46M--------18 300NOK
N9520-43M--------18 662NOK
G9539-16EX--------26 605NOK
I9532-25--------6 036NOK
F9553-15--------16 626NOK
O9536-50--------9 530NOK
P9556-25--------26 215NOK
Q9535-08L--------7 175NOK
R9538-50--------30 377NOK
S9520-09M--------21 715NOK
T9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104NOK
U9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 134NOK
U9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "25 584NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9533-50E7 006NOK
RFQ
A9533-507 006NOK
ALLEGRO SAFETY -

Pusteluftblåsere

StilModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris (eks. mva)
A9537Begrenset romblåserVinyl, polyester---Glassforsterket polypropylenPVC-belagt15 ga.7 535NOK
B9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.13 039NOK
C9546Begrenset romblåserVinyl, polyester---polypropylenPVC-belagt-8 612NOK
D9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-39 048NOK
E9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164NOK
F9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----21 691NOK
G9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.25 496NOK
H9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431NOK
I9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.16 106NOK
J9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris (eks. mva)
A9515-50EX15.4/8.4-7.7ACFM 46633450 RPM115/ 208-230V AC38 015NOK
A9515-50EXE19.3/9.6A, 15.5/7.8ACFM 48392975/3450 o/min115/230V AC38 120NOK
RFQ
StilModellNåværende tegnetGrillfinishMaks. Flyt i fri luftSpenningPris (eks. mva)
A9503-E4.8APulverlakkertCFM 1300220V AC33 934NOK
A950310.6/5.3ASvart pulverlakkertCFM 1570115/230V AC29 732NOK
StilModellStrømningshastighet One 90 Deg. BøyeStrømningshastighet to 90 grader. BøyeMaks. Flyt i fri luftPris (eks. mva)
A9532-25CFM 674CFM 602CFM 7605 028NOK
RFQ
A9532-25ECFM 674CFM 602CFM 7605 028NOK
RFQ
A9532-15CFM 703CFM 621CFM 7914 704NOK
RFQ
A9532-15ECFM 703CFM 621CFM 7914 600NOK
RFQ
StilModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
A9520-09M---Aksial AC standard metallblåsesystem-19 146NOK
RFQ
A9520-14M3.6ACFM 12753200 RPM-115V AC15 214NOK
A9520-06M13ACFM 11504200 RPMAksial12V DC15 169NOK
ALLEGRO SAFETY -

Høyeffektvifter, 18 tommer

StilModellluft~~POS=TRUNCNåværende tegnetHPMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9541-18ECFM 28352A1 / 3 hk1425 RPM220V AC10 026NOK
RFQ
A9541-18CFM 41795A1 / 2 hk1725 RPM115/230V AC10 230NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Å puste kald luftkilde

ModellSakPris (eks. mva)
9825-EFCD4UVC61 379 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?