ALLEGRO SAFETY Aksiale AC & DC plastblåsersystemer med MVP


filtre
Farge: oransje , Kanal Dia.: 8" , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 13 1 / 4 " , Materiale: polyetylen , Type: Aksial , Bredde: 12 "
StilModellNåværende tegnetHøydeMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "CFM 8313200 RPM115V AC12 889 NOK
A
9520-36M
13A15 "CFM 8164200 RPM12V DC12 039 NOK

Aksiale AC & DC plastblåsersystemer med MVP

Allegro AC & DC viftesystemer er designet for å omdirigere og opprettholde luftstrømmen i kloakk, mannhull og tanker. De er laget av polyetylenplast for å gi utmerket stivhet og høy slagfasthet, og tilbyr hastigheter og strømningshastigheter opp til henholdsvis 4200 rpm og 831 cfm. Disse viftesystemene inkluderer en kumventilasjonspassthru (MVP) for å opprettholde arbeidssikkerheten i trange rom, og 6 og 15 fots kanalrør med en oppbevaringspose for enkel ventilasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?