ALLEGRO SAFETY 9525-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 1/2 HK | AE3YRB 5GVU9

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 1/2 HK

På lager
Vare: AE3YRB Modell: 9525-01Kryssreferanse: 5GVU9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet8.2A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeAntistatisk glassforsterket polyamid
FinishNeoprenbelagt
FinishEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt
Frekvens60 Hz
Måler16 ga.
Grillavstand5 / 16 "
Høyde22 1 / 2 "
HP1 / 2 hk
Lengde14 "
MaterialeEpoxy pulverlakkert
Maks. Flyt i fri luftCFM 4650
Maks. RPM1725 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon20
Antall kniver3
Fase1
Temp. MotstandOpptil 250 grader. F
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeLedningslengdeNåværende tegnetHPLengdeMaterialeMaks. Flyt i fri luftPris
ALLEGRO SAFETY 9536 aksial DC plastblåser, polyetylen, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Begrenset romblåser13 3 / 4 "-25A1 / 3 hk13 1 / 4 "polyetylenCFM 8164 661 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515 Aksial vifte med begrenset rom, stål, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Vifte med begrenset plass19 "-7.2A1 / 2 hk19 "StålCFM 340018 223 NOK
ALLEGRO SAFETY 9516 Vifte med begrenset rom, aksial, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Vifte med begrenset plass19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550025 475 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 16 tommers diameter | AD2GEK 3PAK5 9515-01Vifte med begrenset plass19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hk18 "StålCFM 290029 003 NOK
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Vifte med begrenset rom, aksial, 2 HK | AE3YRA 5GVU8 9525-50Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750028 444 NOK
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial metallblåser, 8 tommer, 115V | AG8FRK 9534Begrenset romblåser10 "6 ft.3.6A1 / 3 hk12 "StålCFM 7787 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 1/2 HK
29 538 NOK / enhet