ALLEGRO SAFETY 9536 aksial DC plastblåser, polyetylen, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7

ALLEGRO 9536 Axial DC plastblåsere, polyetylen, 4200 o / min

På lager
Vare: AB3MRH Modell: 9536Kryssreferanse: 1UFG7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet25A
Kanal Dia.8"
Høyde13 3 / 4 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 1 / 4 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 816
Maks. RPM4200 RPM
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeLedningslengdeNåværende tegnetHPLengdeMaterialeMaks. Flyt i fri luftPris
ALLEGRO SAFETY 9515 Aksial vifte med begrenset rom, stål, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Vifte med begrenset plass19 "-7.2A1 / 2 hk19 "StålCFM 340018 223 NOK
ALLEGRO SAFETY 9516 Vifte med begrenset rom, aksial, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Vifte med begrenset plass19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550025 475 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 16 tommers diameter | AD2GEK 3PAK5 9515-01Vifte med begrenset plass19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hk18 "StålCFM 290029 003 NOK
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Vifte med begrenset rom, aksial, 2 HK | AE3YRA 5GVU8 9525-50Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750028 444 NOK
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 1/2 HK | AE3YRB 5GVU9 9525-01Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hk14 "-CFM 465029 538 NOK
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial metallblåser, 8 tommer, 115V | AG8FRK 9534Begrenset romblåser10 "6 ft.3.6A1 / 3 hk12 "StålCFM 7787 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9536 Axial DC plastblåsere, polyetylen, 4200 o / min
4 661 NOK / enhet