Pneumatiske sylindre

filtre

PARKER -

Runde dobbeltvirkende pneumatiske luftsylindere

Parker runde dobbeltvirkende pneumatiske luftsylindere konverterer trykkluft til lineær bevegelse og muliggjør montering av bakre blokker i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon, og endestykker og stempler av aluminium med presisjonsbearbeiding for jevn utbrytning. Disse fabrikksmurte, ikke-reparerbare sylindrene er utstyrt med stangbøssing rømmet for å nærme toleranse for holdbarhet. Stemplene er presisjonsmaskinert, gjenget og plassert, noe som tillater lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, tilgjengelig i borediametre opptil 1-1/2 tommer.

StilModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris (eks. mva)
A1.50BRDSR01.001"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F6.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 003NOK
A1.06BRDSRM01.001"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F5.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "863NOK
A0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "630NOK
A0.75BRDSRM01.001"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "872NOK
A1.50BRDSRM01.001"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F6.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 261NOK
A1.06BRDSR01.001"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "693NOK
A0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "695NOK
A0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "671NOK
A1.06BRDSR02.002"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "731NOK
A1.06BRDSRM02.002"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F6.910 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "905NOK
A1.50BRDSRM02.002"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F7.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 323NOK
A0.75BRDSR02.002"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "734NOK
A1.50BRDSR02.002"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F7.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 185NOK
A0.75BRDSRM02.002"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "919NOK
A1.50BRDSR03.003"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F8.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 107NOK
A1.06BRDSRM03.003"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F7.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "940NOK
A0.75BRDSRM03.003"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "856NOK
A0.75BRDSR03.003"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "693NOK
A0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "661NOK
A1.50BRDSRM03.003"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F8.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 379NOK
A1.06BRDSR03.003"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "864NOK
A0.75BRDSRM04.004"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "891NOK
A0.75BRDSR04.004"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "824NOK
A1.50BRDSR04.004"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F9.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 163NOK
A1.06BRDSRM04.004"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F8.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 107NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"5 718NOK
A5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "5 718NOK
A5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"5 718NOK
A5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "5 718NOK
A5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"5 718NOK
A5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"6 508NOK
A5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "6 508NOK
A5.00TEF4MAU14A6.00012.625 "6"6 508NOK
A5.00TEF4MAU14A6.50013.625 "6.5 "6 508NOK
A5.00CTEF4MAU14AC7.00014.125 "7"5 824NOK
A5.00CTEF4MAU14AC8.00014.625 "8"6 566NOK
A5.00CTEF4MAU14AC8.50015.625 "8.5 "6 566NOK
A5.00CTEF4MAU14AC10.5017.625 "10.5 "7 477NOK
A5.00CTEF4MAU14AC11.0018.125 "11 "7 477NOK
A5.00CTEF4MAU14AC12.0019.125 "12 "7 477NOK
A5.00CTEF4MAU14AC13.0020.125 "13 "8 283NOK
A5.00CTEF4MAU14AC14.0021.125 "14 "8 357NOK
A5.00CTEF4MAU14AC19.0026.125 "19 "8 136NOK
A5.00CTEF4MAU14AC20.0027.125 "20 "8 136NOK
A5.00CTEF4MAU14AC20.5027.625 "20.5 "8 136NOK
A5.00CTEF4MAU14AC21.0028.125 "21 "8 136NOK
A5.00CTEF4MAU14AC21.5028.625 "21.5 "8 136NOK
A5.00CTEF4MAU14AC22.0029.125 "22 "9 645NOK
A5.00CTEF4MAU14AC23.0030.125 "23 "9 645NOK
A5.00CTEF4MAU14AC23.5030.625 "23.5 "9 645NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende kompaktluftsylinder, 1-1 / 2 "borediameter

StilModellTotal lengdeRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A5YKL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "996NOK
A5YKL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "996NOK
A5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "1 074NOK
B5YCZ22.13 "3 / 8 "1 / 4 "1 637NOK
A5YCT92.63 "5 / 8 "3 / 4 "1 106NOK
B5YCZ42.63 "3 / 8 "3 / 4 "1 637NOK
B5YCZ52.88 "3 / 8 "1"1 637NOK
A5YCU02.88 "5 / 8 "1"1 225NOK
B5YCZ32.380 "3 / 8 "1 / 2 "1 637NOK
A5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "1 090NOK
A5YKL33"5 / 8 "2"1 094NOK
B5YDD13.01 "3 / 8 "1 / 2 "1 773NOK
B5YDD23.26 "3 / 8 "3 / 4 "1 773NOK
B5YDD33.51 "3 / 8 "1"1 773NOK
B5YCZ63.880 "3 / 8 "2"1 858NOK
A5YCU13.880 "5 / 8 "2"1 187NOK
A5YKL44"5 / 8 "3"1 158NOK
B5YDD44.51 "3 / 8 "2"2 023NOK
A5YCU24.88 "5 / 8 "3"1 252NOK
B5YCZ74.88 "3 / 8 "3"1 861NOK
A5YKL55"5 / 8 "4"1 223NOK
A5YCU35.88 "5 / 8 "4"1 101NOK
B5YCZ85.88 "3 / 8 "4"1 937NOK
B5YDD65.510 "3 / 8 "3"2 033NOK
B5YDD56.51 "3 / 8 "4"2 037NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende luftsylindere, 1.25 tommers diameter

SPEEDAIRE dobbeltvirkende luftsylindere brukes til å påføre kraft med et stempel for å flytte en gjenstand. De bruker trykkluft for å påføre kraften, mens den justerbare puten demper kraften. Disse luftsylindere er laget av aluminium i sølv og svart finish for å tåle høy belastning. Velg mellom et bredt utvalg av luftsylindere, tilgjengelig i 9, 15 og 18 tommers slaglengder på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A3FE2918.44 "9"9 198NOK
A3FE3124.44 "15 "9 704NOK
A3FE3227.44 "18 "9 443NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A3ATG11.13 "1 / 4 "1 176NOK
A3ATG21.380 "1 / 2 "1 283NOK
A3ATG63.880 "3"1 430NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende runde luftsylindere, nesefeste, 1-1/16 tommers borediameter

StilModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris (eks. mva)
A5MMH0-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"548NOK
A5MMH3-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi8.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"672NOK
A5MMH1-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"591NOK
A5MMH2-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"633NOK
A5MMH4-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"710NOK
B1.06DXPSRD03.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"880NOK
B1.06DXPSRD04.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi6.910 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF3"880NOK
B1.06DXPSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"992NOK
B1.06DXPSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF1"150NOK
B1.06DXPSRD05.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi7.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF4"880NOK
B1.06DSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"834NOK
B1.06DSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"834NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5PEC628.92 "12 "15 533NOK
A5PEC937.92 "21 "17 924NOK
A5ED040.92 "24 "19 336NOK
A5ED143.92 "27 "19 667NOK
A5ED246.92 "30 "20 538NOK
A5ED349.92 "33 "21 409NOK
A5ED452.92 "36 "25 254NOK
A5ED555.92 "39 "25 254NOK
RFQ
A5ED658.92 "42 "25 254NOK
RFQ
A5PEF070.92 "54 "27 906NOK
RFQ
A5PEF173.92 "57 "28 378NOK
RFQ
A5PEF276.92 "60 "29 249NOK
RFQ
A5PEF379.92 "63 "30 120NOK
RFQ
A5PEF585.92 "69 "32 324NOK
RFQ
A5PEF688.92 "72 "32 734NOK
RFQ
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A1.50DSRDM01.006.5 "1"206NOK
A1.50DXPSRDM01.006.75 "1"222NOK
A1.50DSRDM02.007.5 "2"-
RFQ
A1.50DXPSRDM02.007.75 "2"-
RFQ
A1.50DSRDM03.008.5 "3"1 198NOK
A1.50DSRDM04.009.5 "4"1 251NOK
A1.50DXPSRDM04.009.75 "4"1 337NOK
A1.50DSRDM05.0010.5 "5"1 303NOK
A1.50DSRDM06.0011.5 "6"1 355NOK
A1.50DXPSRDM06.0011.75 "6"1 441NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5ZEL14.5 "2"478NOK
A5ZEL36.5 "4"586NOK
A5ZEL47.5 "5"643NOK
BOSTON GEAR -

Stempelstangsylindere, rund kropp, Single Action

StilModellPris (eks. mva)
AE25-08NC1-10101 893NOK
RFQ
BE25-08NX1-10201 763NOK
RFQ
StilModellRørmaterialeBody MaterialEndematerialeFinishMaks. LasteTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris (eks. mva)
A5UZT7AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.19.75 "Aluminum13 "7 256NOK
A5UZT3AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.17.25 "Aluminum10.5 "7 256NOK
A5UZT8AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.21 / 4 "Aluminum13.5 "7 973NOK
A5UZT6AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.19.25 "Aluminum12.5 "7 973NOK
A5UZT5AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.18.25 "Aluminum11.5 "7 256NOK
A5UZU0AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.21.25 "Aluminum14.5 "7 973NOK
A5UZT4AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.17.75 "Aluminum11 "7 256NOK
A5UZT9AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.23 / 4 "Aluminum14 "7 256NOK
A5VAJ3StålStålStålSvart3141 lb.11.25 "Stål4.5 "6 590NOK
A5VCT2StålStålStålSvart3141 lb.19.25 "Stål12.5 "10 458NOK
A5VCU8StålStålStålSvart3,141 lb.27.25 "Stål20.5 "12 084NOK
A5 VCR4StålStålStålSvart3141 lb.14.25 "Stål7.5 "9 653NOK
A5VCU7StålStålStålSvart3,141 lb.26.75 "Stål20 "12 084NOK
A5VCU5StålStålStålSvart3141 lb.25.75 "Stål19 "11 324NOK
A5 VCR8StålStålStålSvart3141 lb.17.25 "Stål10.5 "10 458NOK
A5 VCR9StålStålStålSvart3141 lb.17.75 "Stål11 "10 458NOK
A5VCT1StålStålStålSvart3141 lb.18.75 "Stål12 "10 109NOK
A5VCT5StålStålStålSvart3141 lb.23 / 4 "Stål14 "10 458NOK
A5VAJ0StålStålStålSvart3141 lb.9.25 "Stål2.5 "6 557NOK
A5VCT7StålStålStålSvart3141 lb.21.75 "Stål15 "11 324NOK
A5VCU2StålStålStålSvart3141 lb.24.25 "Stål17.5 "11 324NOK
A5VCV4StålStålStålSvart3,141 lb.30.25 "Stål23.5 "12 084NOK
A5 VCR2StålStålStålSvart3141 lb.13.25 "Stål6.5 "9 653NOK
A5VCT3StålStålStålSvart3141 lb.19.75 "Stål13 "10 458NOK
A5 VCR6StålStålStålSvart3141 lb.15.75 "Stål9"9 653NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5XNF98.905 "3"11 898NOK
A5XNG19.905 "4"11 898NOK
A5XNG210.405 "4.5 "11 898NOK
A5XNG913.905 "8"12 835NOK
A5XNH014.405 "8.5 "12 835NOK
A5XNH717.906 "12 "13 687NOK
A5XNJ119.906 "14 "14 596NOK
A5XNJ421.406 "15.5 "14 596NOK
A5XNJ923.906 "18 "15 593NOK
A5XNK325.906 "20 "15 593NOK
A5XNK828.406 "22.5 "16 190NOK
A5XNL029.406 "23.5 "16 190NOK
A5XNL531.906 "26 "16 917NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 9/16 tommers diameter

SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere er pneumatisk utstyr som er ideelt for å produsere skyvekraft/kraft for å flytte objekter i hydrauliske systemer. Disse sylindrene produserer frem- og tilbakegående bevegelse og gir større skyvekraft og vandring enn enkeltvirkende sylindre. De er laget av slitesterkt rustfritt stål og har aluminiumsstempel for drift selv i tøffe omgivelser og temperaturer. Luftsylinderne er nesemontert ved hjelp av endestykker av aluminium. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsylindere, tilgjengelig i 100 og 250 PSI trykkklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellStrokeEndematerialeMaks. PressTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelseRod Dia.Pris (eks. mva)
ANCDMB056-0100--------877NOK
BNCDMB056-0400--------713NOK
C5 MME91"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "436NOK
D0.56DSRDM01.001"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
RFQ
D0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "120NOK
D0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32-120NOK
D0.56DSRDM0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "144NOK
E5 MME81 / 2 "Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "414NOK
D0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
D0.56DSRDM03.003"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-205.25 "# 10-320.188 "827NOK
E5MMF23"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "521NOK
D0.56DSRD03.003"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-205.78 "# 10-320.188 "132NOK
D0.56DSRDM04.004"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
RFQ
E5MMF45"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "599NOK
D0.56DSRDM05.005"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-207.25 "# 10-320.188 "168NOK
F6CPV76"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "643NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 2-1/2 tomme diameter

SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere produserer frem- og tilbakegående bevegelse i hydraulisk maskineri for å flytte objekter i begge retninger. De har konstruksjon i rustfritt stål og ikke-magnetisk aluminiumsstempel for å tolerere forskjellige miljøer, fuktighet, smøremidler og løsemidler. Disse sylindrene har dobbel endemonteringsstil og kan enkelt installeres ved hjelp av aluminiumsnese- og pivotfester. Velg mellom et bredt utvalg av disse dobbeltvirkende runde luftsylindere, tilgjengelig i 1 til 6 tommers slaglengder på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdePortstørrelseStrokePris (eks. mva)
A5 MME27.94 "1 / 4 "PT1"1 916NOK
B2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"2 244NOK
A5 MME49.94 "1 / 4 "PT3"2 042NOK
A5 MME510.94 "1 / 4 "PT4"2 105NOK
B2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"2 391NOK
A2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "PT6"2 238NOK
SPEEDAIRE -

Dobbeltvirkende kompakt luftsylinder, basismontering, 3/4" borediameter

StilModellTotal lengdeRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A5YCX81.64 "3 / 16 "1 / 4 "1 172NOK
A5YCX91.89 "3 / 16 "1 / 2 "1 172NOK
B5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "720NOK
B5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "720NOK
A5ÅÅÅ02.14 "3 / 16 "3 / 4 "1 172NOK
A5YDA62.26 "3 / 16 "1 / 4 "1 257NOK
B5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "720NOK
B5YCR62.565 "5 / 16 "1"720NOK
B5YCJ92.685 "5 / 16 "2"736NOK
A5YDA93.01 "3 / 16 "1"1 257NOK
A5ÅÅÅ23.39 "3 / 16 "2"1 333NOK
B5YCR73.565 "5 / 16 "2"796NOK
B5YKK03.685 "5 / 16 "3"779NOK
A5YDC04.01 "3 / 16 "2"1 484NOK
A5ÅÅÅ34.39 "3 / 16 "3"1 287NOK
B5YCR84.565 "5 / 16 "3"838NOK
B5YKK14.685 "5 / 16 "4"776NOK
A5YDC15.01 "3 / 16 "3"1 484NOK
A5ÅÅÅ45.39 "3 / 16 "4"1 392NOK
B5YCR95.565 "5 / 16 "4"881NOK
A5YDC26.010 "3 / 16 "4"1 484NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5YAZ97.5 "2"6 680NOK
A5YCA08.5 "3"6 680NOK
A5YCA19.5 "4"6 680NOK
A5YCA311.5 "6"7 030NOK
A5YCA211 / 2 "5"6 680NOK
A5VEC412.5 "7"6 065NOK
A5YCA412.5 "7"7 030NOK
A5VEC513.5 "8"6 065NOK
A5YCA513.5 "8"7 030NOK
A5YCA614.5 "9"7 030NOK
A5VEC715.5 "10 "6 189NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5XNL88.25 "2.5 "12 070NOK
A5XNN19.75 "4"12 070NOK
A5XNP617.25 "11.5 "13 841NOK
A5XNR119.75 "14 "14 732NOK
A5XNU029.25 "23.5 "16 242NOK
A5XNU129.75 "24 "16 242NOK
A5XNU230.25 "24.5 "16 242NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VDV211.75 "3"18 903NOK
A5VDV412.75 "4"18 903NOK
A5VDV714.25 "5.5 "20 165NOK
A5VDW216.75 "8"20 165NOK
A5VDW417.75 "9"21 612NOK
A5VDW618.75 "10 "21 612NOK
A5VDW719.25 "10.5 "21 612NOK
A5VDX023 / 4 "12 "21 612NOK
A5VDX824.75 "16 "23 090NOK
A5VDY628.75 "20 "24 537NOK
A5VDZ231.75 "23 "25 984NOK
A5VDY931 / 4 "21.5 "25 984NOK
A5VDZ834.75 "26 "26 938NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VAJ68.75 "1 / 2 "11 853NOK
A5VAJ810.25 "2"11 853NOK
A5VAK011.25 "3"12 348NOK
A5VAK111.75 "3.5 "11 853NOK
A5VAK212.75 "4.5 "11 853NOK
A5VAK313.25 "5"12 348NOK
A5VAK413.75 "5.5 "11 912NOK
A5VCY718.75 "10.5 "17 425NOK
A5VCY819.25 "11 "17 425NOK
A5VCY919.75 "11.5 "17 425NOK
A5VCZ121.25 "13 "17 425NOK
A5VCZ322.25 "14 "17 425NOK
A5VCZ422.75 "14.5 "17 425NOK
A5XMZ623.75 "15.5 "18 563NOK
A5XMZ724.25 "16 "18 563NOK
A5XNA126.25 "18 "18 563NOK
A5XNA226.75 "18.5 "18 563NOK
A5XNA930.25 "22 "20 227NOK
A5XNC533.25 "25 "20 227NOK
A5XNC734.25 "26 "21 890NOK
A5XNC834.75 "26.5 "21 890NOK
A5XND337.25 "29 "21 890NOK
A5XNE342.25 "34 "23 434NOK
A5XNE744.25 "36 "23 434NOK
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A5VAF85.875 "1 / 2 "4 238NOK
A5VAF96.875 "1.5 "4 390NOK
A5VAG07.875 "2.5 "4 238NOK
A5VAG18.875 "3.5 "4 217NOK
A5VAG29.88 "4.5 "4 217NOK
A5VAG310.875 "5.5 "4 217NOK
A5VAU411.375 "6"7 327NOK
A5VAU511.875 "6.5 "6 680NOK
A5VAV115.875 "10.5 "7 302NOK
A5VAV316.88 "11.5 "7 302NOK
A5VAV216.375 "11 "7 302NOK
A5VAV417.375 "12 "7 302NOK
A5VAV517.875 "12.5 "7 302NOK
A5VAV618.375 "13 "7 302NOK
A5VAV718.875 "13.5 "7 302NOK
A5VAV819.375 "14 "7 302NOK
A5VAV919.875 "14.5 "7 302NOK
A5VAW020.375 "15 "7 881NOK
A5VAW120.875 "15.5 "7 881NOK
A5VAW221.375 "16 "7 881NOK
A5VAW321.875 "16.5 "7 881NOK
A5VAW422.375 "17 "7 881NOK
A5VAW522.875 "17.5 "7 881NOK
A5VAW623.38 "18 "7 881NOK
A5VAW723.875 "18.5 "7 881NOK
PARKER -

Pneumatiske sylindere med rund kropp

Parker pneumatiske sylindre med rund kropp konverterer trykkluft til lineær bevegelse og tilbyr frontblokkmontering i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon og har endestykker og stempler i aluminium med presisjonsbearbeiding for å levere jevn utbrytning. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing rømmet til tette toleranser for å gi jevn drift og lang levetid. Stemplene er presisjonsmaskinert, gjenget og plassert for lekkasjesikring og holdbarhet. De har UNF-gjenger for utmerket dreiemomentlåseevne og bæreevne for tunge belastninger eller FNPT-gjenger for sterke og lekkasjebestandige forbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, som opererer ved temperaturer fra -10 til 165 grader Fahrenheit, og har slaglengder på opptil 6 tommer.

StilModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris (eks. mva)
A0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "581NOK
B0.75BFDSRM01.001"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "887NOK
B1.06BFDSRM01.001"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F5.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "989NOK
B1.06BFDSR01.001"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "801NOK
C1.50BFDSRM01.001"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 400NOK
B0.75BFDSR01.001"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "695NOK
B1.50BFDSR01.001"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 156NOK
B0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "663NOK
B0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "706NOK
B1.06BFDSR02.002"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "840NOK
B0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "611NOK
B1.50BFDSRM02.002"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F7.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 641NOK
B0.75BFDSR02.002"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "734NOK
B1.50BFDSR02.002"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F7.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 343NOK
B1.06BFDSRM02.002"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F6.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 104NOK
B0.75BFDSRM02.002"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "934NOK
B0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "641NOK
B0.75BFDSR03.003"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "781NOK
B0.75BFDSRM03.003"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "870NOK
B1.50BFDSR03.003"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 421NOK
B1.50BFDSRM03.003"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 518NOK
B1.06BFDSR03.003"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "879NOK
B0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "750NOK
B1.06BFDSRM03.003"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F7.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 083NOK
B0.44BFDSR04.004"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "703NOK
123...10

Pneumatiske sylindre

Pneumatiske sylindre er egnet for å flytte både lette og tunge mekaniske enheter, i en bestemt retning, ved hjelp av trykkluft. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av enkelt- og dobbeltvirkende Parker, Speedaire og Velvac pneumatiske sylindre ideelle for operasjoner som involverer både lineær og rotasjonsbevegelse. Speedaire luftsylindere designet for å tåle høye temperaturer, fuktighet, smøremidler og løsemidler og er kompatible for bruk med Bimba, Norgren og SMC sylindere, eller de som ikke krever magnetiske følerstempler. Disse enhetene har hoder og hette laget av en solid aluminiumsstang for å sikre strukturell stivhet og lettvektskrav, samtidig og lar monteringssett brukes sammen uten å forstyrre strekkstangen.
Pneumatiske sylindre fra Parker har en kropp i rustfritt stål med ikke-reparerbar konstruksjon og justerbare putealternativer, i begge ender, for håndtering av tøff industriell mishandling. Disse sylindrene har presisjonsstempler i aluminium og en gjenget Loctite (for låsing og forsegling) design som gir en lekkasjesikker og holdbar service. Velg fra et bredt utvalg av disse pneumatiske sylindrene tilgjengelig i 100, 145 og 200 psi driftstrykk og anodisert aluminium, rustfritt stål og aluminium konstruksjonsvarianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?