SPEEDAIRE 5XNU0 luftcylinder 23-1/2 tommers slaglengde 29-1/4 tommers lengde | AE7FEL

SPEEDAIRE 5XNU0 luftsylinder 23-1/2 tommers slaglengde 29-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE7FEL Modell: 5XNU0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterBakflens
Total lengde29.25 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke23.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.24
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5XNL8 Luftsylinder 2 tommers boring 2-1 / 2 tommers slag | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "12 070 NOK
SPEEDAIRE 5XNN1 Luftcylinder 4 tommers slag bakflens | AE7FEH 5XNN19.75 "4"12 070 NOK
SPEEDAIRE 5XNP6 luftsylinder 11-1/2 tomme slaglengde 17-1/4 tomme | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "13 841 NOK
SPEEDAIRE 5XNR1 Luftsylinder 2 tommers boring 14 tommers slag | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "14 732 NOK
SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tommers boring 24 tommers slag | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "16 242 NOK
SPEEDAIRE 5XNU2 luftcylinder 24-1 / 2 tommers slaglengde 30-1 / 4 tommers lengde | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "16 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU0 luftsylinder 23-1/2 tommers slaglengde 29-1/4 tommers lengde
16 242 NOK / enhet