Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Sanitærnivåsensor, 1-tommers NPT-tilbehør | CE9KEE 55CT20

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Sanitærnivåsensor, 1-tommers NPT-beslag

På lager
Vare: CE9KEE Modell: BLS34BXM14.6ZKryssreferanse: 55CT20
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
14 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivå Sensor
Nøyaktighet+/- 5 mm
Body MaterialRustfritt stål
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Montering1 "PT
Flyte Dia.7"
Flyte lengde63 / 64 "
Flytende materialeBuna N
Maks. Press43.5 psi
Maks. Temp.176 grader F
MonteringVertikal
Total lengde19-17 / 32 "
Probe materiale316 rustfritt stål
Signalutgang4 til 20mA
Spesifikke tyngdekraften0.6
StamlengdeHøyde/total lengde/bredde: Attributtdefinisjon sier at verdier må vises i brøk.
StammaterialeRustfritt stål
Spenning15/28 XNUMX VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Sanitærnivåsensor, 1-tommers NPT-tilbehør | CE9KED 55CT19 BLS34BXM09.8Z14-47 / 64 "12 354 NOK
BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Sanitærnivåsensor, 1-tommers NPT-tilbehør | CE9KEF 55CT21 BLS34BXM16.1Z21-3 / 64 "15 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Sanitærnivåsensor, 1-tommers NPT-beslag
14 793 NOK / enhet