Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5XNN1 Luftcylinder 4 tommers slag bakflens | AE7FEH

SPEEDAIRE 5XNN1 luftsylinder 4 tommers slag bakflens

På lager
Vare: AE7FEH Modell: 5XNN1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
12 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterBakflens
Total lengde9.75 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.79
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5XNL8 Luftsylinder 2 tommers boring 2-1 / 2 tommers slag | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "12 070 NOK
SPEEDAIRE 5XNP6 luftsylinder 11-1/2 tomme slaglengde 17-1/4 tomme | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "13 841 NOK
SPEEDAIRE 5XNR1 Luftsylinder 2 tommers boring 14 tommers slag | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "14 732 NOK
SPEEDAIRE 5XNU0 luftcylinder 23-1/2 tommers slaglengde 29-1/4 tommers lengde | AE7FEL 5XNU029.25 "23.5 "16 242 NOK
SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tommers boring 24 tommers slag | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "16 242 NOK
SPEEDAIRE 5XNU2 luftcylinder 24-1 / 2 tommers slaglengde 30-1 / 4 tommers lengde | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "16 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5XNN1 luftsylinder 4 tommers slag bakflens
12 070 NOK / enhet