SPEEDAIRE 5PEF6 luftsylinder dobbeltvirkende 88.92 tommers lengde | AE6AXT

SPEEDAIRE 5PEF6 luftsylinder dobbeltvirkende 88.92 tommers lengde

Vare: AE6AXT Modell: 5PEF6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

32 734 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste560 lb.
Maks. Press116 psi
MonterTappede endekapper
Total lengde88.92 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 2 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke72 "
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PEC6 luftcylinder dobbeltvirkende 28.92 tommers lengde | AE6AXC 5PEC628.92 "12 "15 533 NOK
SPEEDAIRE 5PEC9 luftcylinder dobbeltvirkende 37.92 tommer lengde | AE6AXD 5PEC937.92 "21 "17 924 NOK
SPEEDAIRE 5PED0 Luftcylinder dobbeltvirkende 40.92 tommers lengde | AE6AXE 5ED040.92 "24 "19 336 NOK
SPEEDAIRE 5PED1 luftcylinder dobbeltvirkende 43.92 tommers lengde | AE6AXF 5ED143.92 "27 "19 667 NOK
SPEEDAIRE 5PED2 luftcylinder dobbeltvirkende 46.92 tommers lengde | AE6AXG 5ED246.92 "30 "20 538 NOK
SPEEDAIRE 5PED3 luftcylinder dobbeltvirkende 49.92 tommers lengde | AE6AXH 5ED349.92 "33 "21 409 NOK
SPEEDAIRE 5PED4 luftcylinder dobbeltvirkende 52.92 tommers lengde | AE6AXJ 5ED452.92 "36 "25 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PEF6 luftsylinder dobbeltvirkende 88.92 tommers lengde
32 734 NOK / enhet