Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 Luftsylinder 2 tommers slaglengde 5.91 tommer | AE6LBE 5TRF3

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 Luftsylinder 2 tommers slaglengde 5.91 tommer

På lager
Vare: AE6LBE Modell: 1.06DXPSRD03.00Kryssreferanse: 5TRF3
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
880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde5.91 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5 / 16-24 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris
SPEEDAIRE 5MMH0 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5-3/4 tommer | AE4RMZ 5MMH0-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"548NOK
SPEEDAIRE 5MMH1 luftsylinder 3 tommers slag 6-3/4 tommers lengde | AE4RNA 5MMH1-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"591NOK
SPEEDAIRE 5MMH2 luftsylinder 4 tommers slaglengde 7-3/4 tommer | AE4RNB 5MMH2-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"633NOK
SPEEDAIRE 5MMH3 luftsylinder 5 tommers slag 8-3/4 tommers lengde | AE4RNC 5MMH3-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi8.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"672NOK
SPEEDAIRE 5MMH4 luftsylinder 9.75 tommers lengde rustfritt stål | AE4RND 5MMH4-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"710NOK
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slag 4-3/4 tommers lengde | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"834NOK
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Luftsylinder 2 tommers slag 5-3 / 4 tommers lengde | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 Luftsylinder 2 tommers slaglengde 5.91 tommer
880NOK / enhet