SPEEDAIRE Dobbeltvirkende runde luftsylindere, nesefeste, 1-1/16 tommers borediameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1-1 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 5/8 "-18 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.251 " , Stang trådlengde: 1 / 2 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellTemp. OmrådeEndematerialeMaks. PressTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådstørrelseStrokePris (eks. mva)
A
5MMH0
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi5.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"548NOK
A
5MMH3
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi8.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"672NOK
A
5MMH1
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi6.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"591NOK
A
5MMH2
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi7.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"633NOK
A
5MMH4
-10 grader til 165 grader FAluminum250 psi9.75 "1 / 8 "PT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"710NOK
B
1.06DXPSRD03.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"880NOK
B
1.06DXPSRD04.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi6.910 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF3"880NOK
B
1.06DXPSRD01.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"992NOK
B
1.06DXPSRD02.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF1"150NOK
B
1.06DXPSRD05.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi7.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF4"880NOK
B
1.06DSRD01.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"834NOK
B
1.06DSRD02.00
32 grader til 160 grader FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"834NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?